Motion
SPO-288 TAMBOUR
Huile pour engrenages de la série SPO - 16 gal, Keg, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI01007538
N° MFRSPO-288 DRUM
Prix1,315.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série SPO - 16 gal, Keg, 680 ISO, 250 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI01007538
N° MFRSPO-288 DRUM
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
Prix1,315.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    680
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    250
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    8
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    218°C/425 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215424801
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -12°C/10 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Parfum
    Légère
  • Série
    SPO
  • CUP_NON
    089215424801
  • Viscosité
    628
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
L0248-039 HUILE POUR ENGRENAGES SPO-288 1/4DRUM
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
  • Propriétés anti-usure