Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.15 po
- Dimensions du boîtier11 x 6.76 x 6.6 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.6 po
- Longueur du boîtier11 po
- Largeur du boîtier6.76 po
- Taille d’entrée7/8 po
- Taille du réducteur du fabricant622
- Débit maximal tr/minEntrée 175.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1252 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Ratio10.43:1
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale3.460 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Capacité de charge suspendue1345 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711281994