Motion
MT6326014
Contre-alésage de pilote interchangeable - Acier au carbone, 11/32 po de tête, 5/32 po de tige
N° D’ARTICLE MI01015381
N° MFRMT6326014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-alésage de pilote interchangeable - Acier au carbone, 11/32 po de tête, 5/32 po de tige
N° D’ARTICLE MI01015381
N° MFRMT6326014
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    11/32 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Type de contre-alésage
    Contre-alésage de pilote interchangeable
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    776
  • Type de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
26014 0776 PILOTE 11/32 X 5/32 SHK