Motion
5371-273-013

WARNER
5371-273-013

UM-210-1020FBC, couple de 56 pi-lb (frein), embrayage de couple de 95 , tension c.c. de 24
N° D’ARTICLE MI01015766
N° MFR5371-273-013
Prix6,873.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5371-273-013

UM-210-1020FBC, couple de 56 pi-lb (frein), embrayage de couple de 95 , tension c.c. de 24
N° D’ARTICLE MI01015766
N° MFR5371-273-013

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,873.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    9-1/4 po
  • Global Longueur  
    9.688 po

Détails

  • Type de frein
    Aimant permanent à arrêt dynamique
  • Capacité de couple dynamique maximale
    95 pi-lb
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    56 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582065827
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5371-273-013 UM-210-1020 FBC 24V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté