Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.2700 po
- Longueur totale4.9500 po
- Largeur totale4.1200 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Consommation d'air30 pcm
- Pays d’origineUSA
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal76 dBa
- Puissance maximale0.95 hp
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Couple maximal28 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montagePied
- Nombre d’aubes4
- Plage de pression de fonctionnement7 psi
- Type d’arbre de sortiePlat
- RotationDans le sens horaire
- Vitesse au couple maximal19.5 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX
- Couple à vitesse maximale19 po/lb