Spécifications
Détails
- Débit130 pcm à 50hz / 157 pcm à 60hz
- Son maximal75 dBa
- Tension / Hz190-220v @ 50hz / 380-415v @ 60hz
Aperçu
- Avec une construction robuste qui convient aux applications exigeantes, le R5 offre un fonctionnement sans huile assurant que l’air de refoulement reste exempt de contamination.
- Le R5 peut être monté dans n'importe quel plan, ce qui offre de la flexibilité lors du montage ou de l'intégration du souffleur dans un système OEM.
- De plus, ces souffleurs ont très peu de pièces mobiles et aucun composant usé, ce qui minimise les temps d’arrêt et aide à réduire les niveaux de bruit de fonctionnement.