Motion
TA5407J BRAS DE COUPLE 0785271

FALK
TA5407J TORQUE ARM 0785271

Trousse de bras de couple de réducteur de vitesse 0785271 - Taille de réducteur 4000/5000 , Longueur minimale du bras de 749 mm, Longueur maximale du bras de 895 mm
N° D’ARTICLE MI01018915
N° MFRTA5407J TORQUE ARM 0785271
Prix1,184.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
TA5407J TORQUE ARM 0785271

Trousse de bras de couple de réducteur de vitesse 0785271 - Taille de réducteur 4000/5000 , Longueur minimale du bras de 749 mm, Longueur maximale du bras de 895 mm
N° D’ARTICLE MI01018915
N° MFRTA5407J TORQUE ARM 0785271

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,184.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    4000/5000
  • Longueur maximale du bras
    895 mm
  • Longueur minimale du bras
    749 mm
  • Poids
    547.66 lb

Détails

  • Type de composant du bras
    Trousse de bras de couple
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934172885
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934172885

Aperçu

Description du fabricant
TA5407J BRAS DE COUPLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté