Motion
5281-271-019

WARNER
5281-271-019

EC-650, Taille d'alésage/arbre de 1.1250 po, clavette de .25 x .125 po, 24 c.c. 3600 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01020946
N° MFR5281-271-019
Prix5,302.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5281-271-019

EC-650, Taille d'alésage/arbre de 1.1250 po, clavette de .25 x .125 po, 24 c.c. 3600 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01020946
N° MFR5281-271-019
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
Prix5,302.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    6.578 po
  • Longueur totale
    7.141 po

Détails

  • Type de montage
    Arbre traversant
  • Couple statique nominal
    95 pi-lb
  • CUP_NON
    786582055552
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 5281-271-019

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté