Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage250 ml
- Résistance au cisaillement2102 psi
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationVerrouillage permanent du filetage
- Résistance au couple de rupture200 po
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir60 min
- Comp. matérielMétal
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant220 po
- Formulaire de produitLiquide
- Amovible avecOutils à main et à chaleur
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de verrouillage du filetage
- Couleur du frein-filetRouge
- Contenant ThreadlockerBouteille
- Démontage du frein-filetPermanent
- Force de verrouillage du filetageÉlevé
- CUP_NON079340272705
- Viscosité9500 cP
Aperçu
- Résiste aux températures jusqu’à 450°F
- Fournit un durcissement rapide sur la plupart des surfaces, y compris les fixations reçues
- Recommandé pour les boulons jusqu’à 1-1/2 po (36 mm) de diamètre
- Des outils chauffants et manuels sont nécessaires pour le démontage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure