Spécifications
Dimensions
- Longueur11 po
- Diamètre maximal du faisceau3 po
- Résistance à la traction45 lb
- Largeur0.13 po
Détails
- Type d’attache de câbleDouble verrouillage, standard
- CouleurNaturel
- MatérielNylon
- CUP_NON032076462109
Aperçu
- Résistance à la traction de 45 lb
- La conception brevetée DoubleLock® possède des dents des deux côtés de l’attache pour assurer une résistance 50 % supérieure aux normes de l’industrie
- Fabriqué à partir d’un matériau durable 6/6
- Réparable à des températures comprises entre 32°F et 185°F
- Liste des composants reconnus UL E125874
- Conforme à la classification d’inflammabilité UL 94 V-2