Motion
MC2-14

WARNER
MC2-14

Embrayage mécanique à aimant permanent - Alésage de 1/4 po, longueur de 40.89 mm
N° D’ARTICLE MI01028510
N° MFRMC2-14
Prix583.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MC2-14

Embrayage mécanique à aimant permanent - Alésage de 1/4 po, longueur de 40.89 mm
N° D’ARTICLE MI01028510
N° MFRMC2-14
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
Prix583.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/4 po
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po, 6.35 mm
  • Longueur totale
    40.89 mm

Détails

  • Type d'embrayage
    Aimant permanent
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Série
    MC
  • Série / Type
    MC
  • Plage de couple
    1 à 20 oz
  • CUP_NON
    786582563859

Aperçu

Description du fabricant
MC2-14 POCHETTE MAGNÉTIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté