Motion
MC6-34

WARNER
MC6-34

Embrayage mécanique à aimant permanent - Alésage de 0.7500 po, longueur de 80.77 mm
N° D’ARTICLE MI01028560
N° MFRMC6-34
Prix2,321.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MC6-34

Embrayage mécanique à aimant permanent - Alésage de 0.7500 po, longueur de 80.77 mm
N° D’ARTICLE MI01028560
N° MFRMC6-34
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
Prix2,321.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po
  • Longueur totale
    80.77 mm

Détails

  • Type d'embrayage
    Aimant permanent
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Série
    MC
  • Série / Type
    MC
  • Plage de couple
    2 à 65
  • CUP_NON
    786582564115

Aperçu

Description du fabricant
MC6-34 POCHETTE MAGNÉTIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté