Motion
R432006084

AVENTICS
R432006084

Vanne pneumatique - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI01044401
N° MFRR432006084
Prix241.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432006084

Vanne pneumatique - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI01044401
N° MFRR432006084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix241.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    68.4 mm
  • Largeur totale
    51.6 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2-14 NPT (Sous-base R432015307)3/8-18 NPT (Sous-base R432031845)

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.4 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 à +79 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Normes respectées
    ISO 5599-1

Aperçu

Description du fabricant
R432006084 CERAM SZ2 EP 2-POS PNEUMATIQUE PLT