Motion
5811111000

AVENTICS
5811111000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01045548
N° MFR5811111000
Prix167.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811111000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01045548
N° MFR5811111000
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
Prix167.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    87.5 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Port 1 taille/type
    22 mm ISO

Détails

  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    49.44 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +10 bars
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +3 à +10 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    12 (ON) ms, 25 (OFF) ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Définir la plage de pression
    +3 à +10 bars
  • Conductance sonique (C)
    5.2 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO 5599-1

Aperçu

Description du fabricant
5811111000 581-1 SS 5W INT AVEC FC SANS SOL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon