Motion
W-312-M-3/8
3.0000 po de diamètre, 1.2500 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 250 lb
N° D’ARTICLE MI01051731
N° MFRW-312-M-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3.0000 po de diamètre, 1.2500 po de face, roulement à rouleaux droit, capacité de 250 lb
N° D’ARTICLE MI01051731
N° MFRW-312-M-3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.2500 po
  • Longueur du moyeu
    1.5625 po
  • Diamètre de la roue
    3.0000 po
  • Largeur de roue
    1.5625 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Type de roue
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
W-312-M-3/8 ROUE MÉTALLIQUE 3X1-1/4 3/8RB