Motion
MT3732461
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 5/8 po - 11 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01055608
N° MFRMT3732461
Prix34.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 5/8 po - 11 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01055608
N° MFRMT3732461

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.4800 po
  • Longueur du tableau
    3.8125 po | 96.84 mm
  • Largeur du tableau
    0.3600 po | 9.14 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    5/8 po - 11
  • Profondeur de taraudage
    1.8125 po | 46.04 mm
  • Filetage Longueur  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 po - 11

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
32461 5/8 -11 PLG TAP HSS GRD THRD H3