Motion
4840S
Moteur pneumatique à aubes multiples série 4840 - 3.00 hp, vitesse libre 255 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI01058252
N° MFR4840S
Prix8,281.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique à aubes multiples série 4840 - 3.00 hp, vitesse libre 255 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI01058252
N° MFR4840S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,281.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.37 po
  • Largeur totale
    4.38 po
  • Couple de calage
    215.0 po
  • Couple de démarrage
    162 po

Détails

  • Consommation d'air
    95.0 pcm
  • Vitesse libre
    255 tr/min
  • Puissance maximale
    3.00 hp
  • Vitesse maximale
    127.5 tr/min
  • Couple maximal
    107.5 pi-lb, 145.75 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    127.5 tr/min
  • Normes respectées
    ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 4840S 1/2 NPT
  • Compact et portatif : obtenez une puissance maximale dans une taille minimale
  • Ne brûle pas : peut être bloqué ou surchargé pendant de longues périodes sans dommage
  • L’absence d’accumulation de chaleur ou d’étincelles rend les moteurs pneumatiques idéaux pour une utilisation dans des applications inflammables ou explosives
  • La vanne à quatre voies permet une inversion instantanée du moteur en tournant une vanne
  • Utilise une large gamme de vitesses en utilisant une vanne simple sur votre conduite d’alimentation en air
  • Le démarrage à coussin d’air réduit le stress sur votre équipement
  • Montage frontal à six trous standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté