Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage15.5000 po
- Plaque de montage Taille5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus4.10/3.50-6
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Pression d’air50 psi
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesRoue double
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge1250 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Cote de plis4(B)
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueRouleau
- Type de rouePneumatique