Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-11/16 po
- Diamètre de la tige0.1410 po
- Longueur du tableau1.6875 po | 42.86 mm
- Largeur du tableau0.1100 po | 2.79 mm
- Compatibilité des tailles de prise#1 - 64
- Profondeur de taraudage0.3750 po | 9.53 mm
- Filetage Longueur3/8 po
- Taille du filetage#1 – 64
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série2068
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH2
- Norme de filetageNC