Motion
096009

DODGE
096009

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 7/8 po de diamètre maximal, 3-1/2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069802
N° MFR096009
Prix285.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096009

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 7/8 po de diamètre maximal, 3-1/2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069802
N° MFR096009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix285.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de l’alésage
    0.8750 po, 177.80 mm
  • Code de taille d'embrayage
    35
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Poids
    2.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096009
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    600 à 2500 po-lb
  • CUP_NON
    782475041329

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEUR DE COUPLE 35 X 7/8 KS 096009