Motion
MT4036147
Taraud de tuyau - série 2119 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 5 cannelures, filetage 3/4 – 14 , NPTF
N° D’ARTICLE MI01075662
N° MFRMT4036147
Prix106.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 2119 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 5 cannelures, filetage 3/4 – 14 , NPTF
N° D’ARTICLE MI01075662
N° MFRMT4036147
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
Prix106.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 14

Détails

  • Chambre
    2P-3.5P
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    2119
  • Type de taraud
    Taraud de tuyau
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
36147 2119 TP PIP 3/4-14 NPTF 5FL