Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4 x 4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage9.6250 po
- Plaque de montage Taille5 x 5-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus8 x 2.50
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesFrein combiné
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge400 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueBalle
- Dureté des roues75A
- Type de roueSemi-pneumatique