Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3 po
- Largeur totale2-15/16 po
- Poids11 lb
Détails
- Détails supplémentairesNécessite un arbre durci, peut être bruyant, lubrifiant requis dans certaines applications
- Matériau du roulementFer dur
- Style de roulement226
- Plage de température de fonctionnementMaximum 400 °F
- Type de pièceRoulement du support