Motion
W-12-PRT-1
Roue roulante pneumatique - capacité de 625 lb, diamètre de 12 po, dimension de pneu de 4.10/3.50-6 po, moyeu de 4-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01079326
N° MFRW-12-PRT-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue roulante pneumatique - capacité de 625 lb, diamètre de 12 po, dimension de pneu de 4.10/3.50-6 po, moyeu de 4-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01079326
N° MFRW-12-PRT-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    4-3/8 po
  • Taille des pneus
    4.10/3.50-6
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Pression d’air
    50 psi
  • ID du roulement
    1 po
  • Mot-clé de description
    4-3/8 dans Hub
  • Capacité de charge
    625 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Cote de plis
    4(B)
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-12-PRT-1 ROUE PNEUMATIQUE