Motion
W-1225-R-1
Roue en caoutchouc moulée – 12 po de diamètre, 2-1/2 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI01079510
N° MFRW-1225-R-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc moulée – 12 po de diamètre, 2-1/2 po de diamètre, roulement à rouleaux, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI01079510
N° MFRW-1225-R-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.1250 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Largeur de roue
    2.7500 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau en fer
  • Type de roue
    Caoutchouc Moldon

Aperçu

Description du fabricant
W-1225-R-1 ROUE D’HYPOTHÉCAIRE 12X2-1/2 1RB