Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu4-1/2 po
- Taille des pneus4.80-8
- Diamètre de la roue16 po
Détails
- Pression d’air90 psi
- ID du roulement1-1/4 po
- Mot-clé de description4-1/2 dans Hub
- Capacité de charge1220 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Cote de plis6(C)
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Type de roulementConique
- Type de rouePneumatique