Motion
380
Adhésif cyanoacrylate Max noir - noir, 3 g, tube, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01082398
N° MFR380
Prix9.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif cyanoacrylate Max noir - noir, 3 g, tube, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01082398
N° MFR380

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    3 g
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    90 s
  • Comp. matériel
    Caoutchouc renforcé
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    079340380042
  • Viscosité
    300 cP, 800 (Brookfield) cP

Aperçu

Description du fabricant
232834 38004 380 NOIR MAX 3 ML TB
  • Conçu pour coller le métal, le caoutchouc et certains plastiques
  • Faible viscosité, noir, renforcé au caoutchouc
  • Une partie
  • Séchage à température ambiante
  • Excellente résistance au pelage, aux chocs et à la transparence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté