Motion
MI600A  1-15/16 FB CL

MORSE
MI600A 1-15/16 FB CL

Embrayage à came 640907 - série MI600A , diamètre de l’alésage 1.9375 po, diamètre global 5.3750 po, capacité de couple 2250 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01098553
N° MFRMI600A 1-15/16 FB CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MI600A 1-15/16 FB CL

Embrayage à came 640907 - série MI600A , diamètre de l’alésage 1.9375 po, diamètre global 5.3750 po, capacité de couple 2250 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01098553
N° MFRMI600A 1-15/16 FB CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre total
    5.3750 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.63 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    640907
  • Numéro CUP du fabricant
    662288501619
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Série
    MI600A
  • Capacité de couple
    2250 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MI-600A X 1-15/16
  • Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
  • Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
  • Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
  • Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
  • Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
  • Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
  • Accessoires de montage disponibles