Motion
MR750 2.94FB

MORSE
MR750 2.94FB

Embrayage à came 605004 - série MR750 , diamètre de l’alésage 2.9375 po, diamètre global 8.7500 po, capacité de couple 7000 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01098625
N° MFRMR750 2.94FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MR750 2.94FB

Embrayage à came 605004 - série MR750 , diamètre de l’alésage 2.9375 po, diamètre global 8.7500 po, capacité de couple 7000 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01098625
N° MFRMR750 2.94FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Largeur de course intérieure
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur extérieure
    5.875 po
  • Diamètre total
    8.75 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    84.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    2.5 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR750 2.94FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288495727
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    2.5 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    525 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    2600
  • Rotation
    LH ou RH selon la commande
  • Série
    Série M
  • Capacité de couple
    7000

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À CAM MR-750 X 2-15/16
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre pochette la plus polyvalente, cette unité est la bête de travail de l’industrie MR pour le dépassement de course extérieure à grande vitesse. Intégrer une construction de came unique qui utilise la force centrifuge pour minimiser la résistance de la came

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif