Motion
M94518

DODGE
M94518

Réducteur de vitesse en ligne - 26.02:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01099420
N° MFRM94518
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94518

Réducteur de vitesse en ligne - 26.02:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01099420
N° MFRM94518
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    12.31 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    28
  • Débit maximal tr/min
    98.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6064 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    26.02:1
  • Poids
    180.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    8.980 hp
  • Réduction
    Double

Aperçu

Description du fabricant
180T DM28A-25.6 M94518