Motion
MT2143507
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - série 1897 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI01115952
N° MFRMT2143507
Prix42.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - série 1897 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 1/2 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI01115952
N° MFRMT2143507
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
Prix42.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1897
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43507 1897 HSS 4FL EM 1/2X3/8