Motion
CV3244504
MORSE ® Usine à bouts rugueux pour outils de coupe - série 4594 , matériau cobalt, brillant, diamètre de l'usine de 3/4 po, longueur de coupe de 3 po
N° D’ARTICLE MI01121762
N° MFRCV3244504
Prix147.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bouts rugueux pour outils de coupe - série 4594 , matériau cobalt, brillant, diamètre de l'usine de 3/4 po, longueur de coupe de 3 po
N° D’ARTICLE MI01121762
N° MFRCV3244504
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
Prix147.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3 po
  • Type de longueur
    Long
  • Diamètre de l’usine
    3/4 po
  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    4594
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44504 4594 COB 4FL LG BORDURE 3/4 PO