Motion
MT2544582
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 4582 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de broyeur de 3/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01122045
N° MFRMT2544582
Prix45.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, broyeur à bout carré - série 4582 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de broyeur de 3/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01122045
N° MFRMT2544582
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
Prix45.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4582
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44582 4582 COB 4FL C/C DE 3/16 PO