Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage7.00 hp
- Inertie du variateur1.49 lbin2
- Taille du cadre56C
- Diamètre de l’arbre d’entrée0.625 po
- Diamètre de l’arbre de sortie0.625 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids24.00 lb
Détails
- ActionnementAir/Air
- Durée de vie approximative des freins406 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage406 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée2.044 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.334 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Type de face de freinFaible coefficient
- Taux d’entrée thermique de crête de frein7.00 hp
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée1.890 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.299 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageVert
- Type de face d'embrayageFaible coefficient
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.14 hp hp
- Capacité combinée du dissipateur thermique5350 pi-lb
- FinitionPlaqué nickel
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284178082
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal126 po
- Couple d'embrayage statique maximal114 po
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue92 lb
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFMCBE
- Inertie de l’arbre1.18 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284178082
Aperçu
- Fermé, à prise d’air, freins d’embrayage avec arbre d’entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire