Motion
BC288S OSS

NEXEN GROUP
BC288S HCO

Frein d’étrier BC - Ressort/air, coefficient élevé, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI01127049
N° MFRBC288S HCO
Prix1,965.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BC288S HCO

Frein d’étrier BC - Ressort/air, coefficient élevé, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI01127049
N° MFRBC288S HCO
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
Prix1,965.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du disque
    Illimité
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    780 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    3.039 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.624 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    17.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    44.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.072
  • Série de freins
    Étrier de la Colombie-Britannique
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.062 Pour disques de 16.000 po ou plus
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    835271
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    100 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    2484 po-lb avec un disque de 24.000 po
  • Pression de relâchement minimum
    87 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins d’étrier pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    835273
  • Contrôle recommandé
    940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
  • Facteur de couple statique d’origine
    224 lb-pi à 0 psi
  • CUP_NON
    662284160186

Aperçu

Description du fabricant
835220 BC288S RESSORT DE FREIN
  • Capacité de couple statique jusqu’à 5300 po lb avec disque de 24 po
  • Actionné par le ressort
  • L’espacement des étriers est réglable pour s’adapter aux disques rotatifs de 0,188 à 1.500 po et aux dispositifs de déplacement linéaire
  • Disques en option disponibles de 16 à 24 pouces de diamètre
  • Vitesses du disque jusqu’à 2800 tr/min
  • Compatible avec les douilles QD, pour les tailles d’arbre jusqu’à 3.875 pouces
  • La chaussure réglable offre une plus grande durée de vie face à la chaussure
  • Ressort enclenché avec relâchement manuel
  • Le réglage de la face permet une pleine capacité de couple tout au long de l’utilisation de la face

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté