Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du disqueIllimité
- Taille du port1/8 NPT
- Poids34.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConsultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
- Durée de vie approximative des freins1169 hp/h
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée5.021 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.785 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein26.4 po2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Taux d’entrée thermique de crête de frein66.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.158
- Série de freinsÉtrier de la Colombie-Britannique
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-1.062 Pour disques de 16.000 po ou plus
- Engagement/libérationRessort/air
- Trousse de revêtement835271
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale100 psi
- Couple de freinage statique maximal5300 po-lb avec un disque de 24.000 po
- Pression de relâchement minimum83 psi
- Configuration de montageMonté sur pied
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins d’étrier pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction835275
- Contrôle recommandé940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
- Facteur de couple statique d’origine485 lb-pi à 0 psi
- CUP_NON662284160193
Aperçu
- Capacité de couple statique jusqu’à 5300 po lb avec disque de 24 po
- Actionné par le ressort
- L’espacement des étriers est réglable pour s’adapter aux disques rotatifs de 0,188 à 1.500 po et aux dispositifs de déplacement linéaire
- Disques en option disponibles de 16 à 24 pouces de diamètre
- Vitesses du disque jusqu’à 2800 tr/min
- Compatible avec les douilles QD, pour les tailles d’arbre jusqu’à 3.875 pouces
- La chaussure réglable offre une plus grande durée de vie face à la chaussure
- Ressort enclenché avec relâchement manuel
- Le réglage de la face permet une pleine capacité de couple tout au long de l’utilisation de la face
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire