Spécifications
Dimensions
- Poids1.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
- Durée de vie approximative des freins858 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Zone efficace face au frein18.6 po2
- Type de face de freinFaible coefficient
- À utiliser avec la sérieFreins de la série LWB
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesTrousses
- ÉvaluationsCE et RoHS
- CUP_NON662284160995
Aperçu
- La trousse de réparation comprend des parements
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire