Motion
DAP-625S .625 BORE/ARBRE

NEXEN GROUP
DAP-625S .625 BORE/SHAFT

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage orienté en C Nema, DAP
N° D’ARTICLE MI01127920
N° MFRDAP-625S .625 BORE/SHAFT
Prix3,928.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
DAP-625S .625 BORE/SHAFT

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage orienté en C Nema, DAP
N° D’ARTICLE MI01127920
N° MFRDAP-625S .625 BORE/SHAFT
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
Prix3,928.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Inertie du variateur
    16.80 lbin2
  • Taille du cadre
    56C
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.625 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Détails supplémentaires
    • Couple élevé et performance thermique, conception à piston unique éliminant le chevauchement de l’embrayage/frein • Comprend un protecteur en treillis métallique pour protéger le personnel contre les pièces mobiles non illustrées ci-dessus • Voir Accessoires pour les arbres d’entrée et pieds en option disponibles pour les applications sur pied
  • Durée de vie approximative des freins
    572 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    572 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    3.100 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    2.300 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.50 hp hp
  • Finition
    Aluminium usiné, oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284162074
  • Pression maximale
    70 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    400 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    i
  • Pression d’engagement minimale
    37 psi
  • Pression de relâchement minimum
    27 psi
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Capacité de charge suspendue
    470/560 lb à 1800/1200 tr/min
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    DAP
  • Inertie de l’arbre
    17.60 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284162074

Aperçu

Description du fabricant
882800 DAP-625S 0.625 BORE/
  • Embrayage ouvert à embrayage pneumatique, frein à ressort avec arbre d’entrée et pieds en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté