Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Inertie du variateur16.80 lbin2
- Taille du cadre143TC, 145TC
- Diamètre de l’arbre d’entrée0.875 po
- Diamètre de l’arbre de sortie0.875 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids30.00 lb
Détails
- ActionnementAir/ressort
- Détails supplémentaires• Couple élevé et performance thermique, conception à piston unique éliminant le chevauchement de l’embrayage/frein • Comprend un protecteur en treillis métallique pour protéger le personnel contre les pièces mobiles non illustrées ci-dessus • Voir Accessoires pour les arbres d’entrée et pieds en option disponibles pour les applications sur pied
- Durée de vie approximative des freins572 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage572 hphr
- Type d’alésageDroit
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.835 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.245 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.50 hp hp
- FinitionAluminium usiné, oxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284162104
- Pression maximale70 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal400 po
- Couple d'embrayage statique maximal500 po-lb
- Pression d’engagement minimale37 psi
- Pression de relâchement minimum27 psi
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Capacité de charge suspendue470/560 lb à 1800/1200 tr/min
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieDAP
- Inertie de l’arbre17.60 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284162104
Aperçu
- Embrayage ouvert à embrayage pneumatique, frein à ressort avec arbre d’entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire