Motion
5200434
Maillon de connexion - 1/4 po, capacité de 1400 lb, 7/8 x 7/16 po Dimensions du maillon intérieur
N° D’ARTICLE MI01139018
N° MFR5200434
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de connexion - 1/4 po, capacité de 1400 lb, 7/8 x 7/16 po Dimensions du maillon intérieur
N° D’ARTICLE MI01139018
N° MFR5200434
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la chaîne
    1/4 po
  • Longueur du maillon intérieur
    7/8 po
  • Largeur du maillon intérieur
    7/16 po
  • Longueur du maillon extérieur
    1-1/2 po
  • Largeur du maillon extérieur
    1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Facteur de conception : 4 à 1
  • Mot-clé de description
    Dimensions du maillon intérieur 7/8 x 7/16 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Spécification fédérale RR-C-271D Type II
  • Capacité de poids
    1400 lb

Aperçu

Description du fabricant
520-0434 CONN LINK-GALV.