Motion
498
Adhésif cyanoacrylate Super Bonder - Transparent, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01141529
N° MFR498
Prix36.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif cyanoacrylate Super Bonder - Transparent, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01141529
N° MFR498

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 oz
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    50 s
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    079340498501
  • Viscosité
    500 cP

Aperçu

Description du fabricant
135469 49850 498TCR SUPRBNDR 280 ML BO
  • Un produit à viscosité moyenne et à haute température pour tous les métaux et la plupart des plastiques et caoutchoucs
  • Résiste aux températures jusqu’à 180°F en continu ou jusqu’à 250°F intermittent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté