Motion
EC075 1/4X1/4

LOVEJOY INC
EC075 1/4X1/4

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, 0.7480 po de diamètre extérieur, 0.9060 po de longueur, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI01142446
N° MFREC075 1/4X1/4
Prix136.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
EC075 1/4X1/4

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, 0.7480 po de diamètre extérieur, 0.9060 po de longueur, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI01142446
N° MFREC075 1/4X1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2360 po
  • Désalignement angulaire maximal
    5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.01 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    0.7480 po
  • Longueur totale
    0.9060 po
  • Taille du filetage
    4-40
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144566324
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Faisceau unique
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    EC
  • Raideur de torsion
    119.4 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144566324

Aperçu

Description du fabricant
EC075-BEAM CP-1/4X1/4
  • Accouplement entièrement métallique
  • Facile à installer – une seule pièce
  • Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
  • Finition en aluminium anodisé
  • Conception sans cils