Motion
TP30HX5/8

BROWNING
TP30HX5/8

Limiteur de couple Torq Pro 187782 - fini avec rainure de clavette, 0.6250 po de diamètre extérieur, 4.4400 po de diamètre extérieur, 500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01143048
N° MFRTP30HX5/8
Price$5,807.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP30HX5/8

Limiteur de couple Torq Pro 187782 - fini avec rainure de clavette, 0.6250 po de diamètre extérieur, 4.4400 po de diamètre extérieur, 500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01143048
N° MFRTP30HX5/8
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
Price$5,807.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    1/4 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.4400 po
  • Longueur totale
    2.3600 po
  • Taille du pilote
    4.4370 po
  • Poids
    4.50 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TP30HX5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442493
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    3.9400 po
  • Série
    TP30H
  • Plage de couple
    475 à 1.475 po
  • CUP_NON
    662288442493

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE SURCHARGE TP30H X 5/8
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté