Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosPetit
- Taille du filetage du trou de boulon16
- Diamètre à l’alésage2.5 po/63.5 mm
- Taille de l’alésage2.5 po/63.5 mm
- Code de taille d'embrayage70
- Diamètre de la bride6.69 po
- Diamètre du moyeu4.17 po
- Longueur4.33 po/109.982 mm
- Alésage maximal2.5 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Diamètre min. de l’alésage1.26 po
- Alésage minimum2.5000 po
- Alésage nominal du boîtier2.5 po
- Diamètre de l’écrou6.18 po
- Diamètre extérieur8.63 po/219.202 mm
- Longueur totale4.33 po
- Diamètre du moyeu à ressort6.54 po
- Voyage0.13
- Poids37.00 lb
Détails
- Précision0.1
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageTerminé
- Type d'embrayageDétente à bille
- Type de détectionDétente à bille
- Couleur du disqueJaune
- Numéro de catalogue du fabricantTP70X 2 1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288442936
- Rpm max.160 tr/min
- Vitesse maximale160 tr/min
- Type de modèleDispositifs de surcharge de couple
- Trous de montage et cercle de boulonnage7.88 po
- Nombre de trous de boulons6
- Types de produitsLimiteur de couple Torq Pro
- Type de réinitialisationAutomatique
- CapteurOui
- Série / TypeTP70
- Plage de couple2.6 po-lb/9.55 po
- CUP_NON662288442936
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)