Motion
TP70X 2 3/4

BROWNING
TP70X 2 3/4

Limiteur de couple Torq Pro 187845 - fini avec rainure de clavette, 2.7500 po de diamètre extérieur, 8.6300 po de diamètre extérieur, 160 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01144736
N° MFRTP70X 2 3/4
Prix21,528.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP70X 2 3/4

Limiteur de couple Torq Pro 187845 - fini avec rainure de clavette, 2.7500 po de diamètre extérieur, 8.6300 po de diamètre extérieur, 160 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01144736
N° MFRTP70X 2 3/4
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
Prix21,528.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    3/8 x 16
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    8.6300 po
  • Longueur totale
    4.3300 po
  • Taille du pilote
    8.6250 po
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TP70X 2 3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442943
  • Rpm max.
    160 tr/min
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    7.8800 po
  • Série
    TP70
  • Plage de couple
    2.6 à 9.55 po
  • CUP_NON
    662288442943

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE SURCHARGE TP70 X 2-3/4
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)