Motion
TMBA G11

SKF
TMBA G11

Gants résistants à la chaleur - taille G, polyester, blancs
N° D’ARTICLE MI01145370
N° MFRTMBA G11
Prix57.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMBA G11

Gants résistants à la chaleur - taille G, polyester, blancs
N° D’ARTICLE MI01145370
N° MFRTMBA G11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Taille numérique
    9
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux, non allergène
  • Application
    Gants résistants à la chaleur spécialement conçus pour la manipulation des roulements chauffés
  • Couleur
    Blanc
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    1
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants peu pelucheux réduisent le risque de contamination des roulements • Résistant à la chaleur jusqu’à 150 °C (302 °F) • Résistant aux coupures • Ne contient pas d’amiante • Testé et certifié pour les dangers mécaniques (EN 388) et thermiques (EN 407)
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Polyester

Aperçu

Description du fabricant
GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR TMBA G11
  • Les gants peu pelucheux réduisent le risque de contamination des roulements
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 150 °C (302 °F)
  • Résistant aux coupures
  • Ne contient pas d’amiante
  • Testé et certifié pour les dangers mécaniques (EN 388) et thermiques (EN 407)