Motion
NPA 8

SKF
LAPN 8

Mamelon - À utiliser avec le lubrificateur automatique à point unique LAGD, le lubrificateur automatique à point unique TLSD, le lubrificateur automatique à point unique TLMR
N° D’ARTICLE MI01148975
N° MFRLAPN 8
Prix16.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LAPN 8

Mamelon - À utiliser avec le lubrificateur automatique à point unique LAGD, le lubrificateur automatique à point unique TLSD, le lubrificateur automatique à point unique TLMR
N° D’ARTICLE MI01148975
N° MFRLAPN 8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571587318
  • Type de produit
    Accessoires pour équipement de lubrification
  • CUP_NON
    7316571587318

Aperçu

Description du fabricant
EQPT LUBRIFIANT LAPN 8