Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête19/64 x 21/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure37/64 x 43/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale4-5/8 po
- Poids0.09 lb
- Taille de la clé3/8 x 7/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662679060053
- Type de cléClé standard pour boîte