Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête19/64 x 19/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-9/16 x 1-9/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale7-1/2 po
- Taille de la clé13/16 po
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée