Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête21/64 x 21/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-25/32 x 1-25/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale8-3/4 po
- Taille de la clé15/16 po
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée